항목 | 관절 암 작업 등 |
벌브 타입 | 백열등 |
색상 | 노란색 |
연결 스타일 | 플러그인 |
연결 유형 | 플러그인 |
코드 길이 | 6 피트 |
깊이 | 27.75 " |
확장된 팔 길이 | 48 " |
팬 코드 길이 | 36 " |
팬 Dia. | 18 " |
팬 모터 마력 | 1 / 8 hp |
팬 단계 | 1 |
팬 선택기 스위치 속도 | 3 |
팬 전압 | 115V |
높이 | 32 " |
길이 | 27.75 " |
라이트 코드 길이 | 72 " |
라이트 카운트 | 1 |
빛의 위상 | 1 |
가벼운 전압 | 115V |
자재 | 강철 |
최대 전구당 전력량 | 90W |
맥스. 와트 | 100W |
측정 단위 | 마다 |
전구 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ll-40-fan.pdf |
방패 재질 | 금속 |
전압 | 115V |
폭 | 21.5 " |
작업등 종류 | 교수형 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 70.49 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8530800000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 깊이 | 확장된 팔 길이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-SAI-24 | 72 " | 24.5 " | 30.75 " | 14 " | 8" | ₩ 417,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.