항목 | 바퀴 달린 마킹 완드 |
생산 능력 | 15 fl. 온스 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 휠 직경 | 4" |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 파란색 |
DIY 또는 전문가 | DIY |
손잡이 | 가능 |
높이 | 38 1 / 2 " |
포함 사항 | (1) 바퀴가 달린 휴대용 완드 라인 마커 어플리케이터 |
교체 가능한 팁 | 아니 |
길이 | 6 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 365의 PSI |
맥스. 팁 크기 | 팁이 있는 라인 마킹 페인트 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-line-sa-w.pdf |
녹 방지 | 가능 |
스프레이 팁 제공 | 가능 |
스트라이프 폭 | 1 1 / 4 " |
UPC | 691215088695 |
폭 | 5 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINE-SA | 37 1 / 2 " | (1) 휴대용 완드 라인 마커 어플리케이터 | 5 1 / 4 " | 5" | ₩ 124,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.