항목 | 강철 양동이 뚜껑 |
색상 | 검정 |
지름 | 12 " |
계량기 | 24가. |
높이 | 1.5 " |
통합형 주둥이 | 가능 |
길이 | 12 " |
뚜껑부착형 | 계속하다 |
자재 | 강철 |
러그 수 | 16 |
통 크기 | 5 갤런 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lid-stl-s-un.pdf |
재사용 | 가능 |
셰이프 | 반올림 |
타입 | UN 등급 Spout |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8309900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 지름 | 계량기 | 높이 | 통합형 주둥이 | 길이 | 뚜껑부착형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뚜껑-STL | 12.31 " | 11.88 " | 29가. | 1" | 아니 | 12.31 " | 계속하다 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 29,995 | ||
뚜껑-STL-S | 12 " | 12 " | 24가. | 1.5 " | 가능 | 12 " | 계속하다 | 주둥이 상단 | ₩ 34,510 | ||
뚜껑-STL-UN | 11.88 " | 12 " | 24가. | 1" | 아니 | 11.88 " | 계속하다 | UN 등급 | ₩ 44,520 | ||
뚜껑-STL-LL | 12.75 " | 12.75 " | 29가. | 0.5 " | 아니 | 12.75 " | 스냅 온 | 레버 잠금 | ₩ 62,947 | ||
뚜껑-STL-LL-UN | 12.75 " | 12.75 " | 24가. | 0.5 " | 아니 | 12.75 " | 스냅 온 | 레버 잠금 장치가 있는 UN 등급 | ₩ 52,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.