항목 | 루버 플로어 랙용 돌리 |
생산 능력 | 840의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 21 3 / 4 " |
프레임 바닥 공간 | 15 / 16 " |
높이 | 4 1 / 2 " |
길이 | 22 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lfh-55.pdf |
정적 부하 용량 | 840의 파운드. |
사용 가능 높이 | 2 5 / 16 " |
사용 가능한 길이 | 21 1 / 2 " |
사용 가능한 너비 | 21 " |
휠 직경 | 3" |
휠 재질 | 단단한 고무 |
휠 크기 | 3 "X 1 1 / 4" |
휠 타입 | 받침 |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 11.27 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
A. 840파운드
A. Vestil은 단단한 고무 회전 캐스터를 사용하여 무거운 하중을 쉽게 처리합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.