항목 | 멀티 롤 테이프 디스펜서 |
색상 | 파란색 |
높이 | 4 1 / 4 " |
라벨 폭 | 2" |
길이 | 9" |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
고무 흡입 컵 피트 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lbld-p-2.pdf |
폭 | 3 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8472909002 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBLD-P-4 | 4 1 / 4 " | 9" | 플라스틱 | 5 5 / 8 " | ₩ 59,307 | ||
LBLD-S-125 | 6" | 10 5 / 8 " | 강철 | 13 1 / 4 " | ₩ 143,003 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.