VESTIL LAD-PW-18-2-G 표준 경사 사다리, 그립 스트럿, 16.8125인치 크기, 2단
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 34.06 " |
기본 너비 | 20.88 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
프론트 캐스터 타입 | 스프링 로드 스위블 |
전면 캐스터 폭 | 1" |
난간 높이 | 50 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 50 " |
길이 | 34.062 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-lad-pw-18-2-g.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 유형 | 회전 잠금 |
후방 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
스프링로드 | 가능 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 16 13 / 16 " |
상단 단계 깊이 | 14 " |
최고 단계 높이 | 20 " |
폭 | 20.88 " |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 86.52 |
선박 폭 (cm) | 53.02 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 후방 캐스터 유형 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 스텝 폭 | 전면 캐스터 폭 | 난간 높이 | 손잡이 포함 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-18-2-G-NHR | 회전 잠금 | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 20 " | ₩ 853,109 | ||
LAD-PW-18-3-G | 회전 잠금 | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | 가능 | 60 " | ₩ 1,069,040 | ||
LAD-PW-18-3-G-NHR | 회전 잠금 | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 30 " | ₩ 895,109 | ||
LAD-PW-18-4-G | 회전 잠금 | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | 가능 | 70 " | ₩ 1,328,650 | ||
LAD-PW-18-4-G-NHR | 회전 잠금 | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | 아니 | 40 " | ₩ 1,168,134 | ||
LAD-PW-18-5-G | 회전 잠금 | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | 가능 | 80 " | ₩ 1,460,225 | RFQ
| |
LAD-PW-18-6-G | 까다로운 | 50.13 " | 23.81 " | 16 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 가능 | 90 " | ₩ 1,584,341 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.