항목 | 접이식 롤링 사다리 |
베이스 길이 | 42.25 " |
기본 너비 | 32.25 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
무너진 깊이 | 14.625 " |
접힌 길이 | 14 5 / 8 " |
색상 | 파랑, 노랑 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
난간 높이 | 31 5 / 8 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 91.63 " |
자재 | 강철 |
메자닌 높이 | 60 " |
피마자 수 | 2 |
단계 수 | 7 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-fm-60.pdf |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 58도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 재료 | 강철 |
단계 간격 | 8 5 / 8 " |
스텝 폭 | 24.25 " |
최고 단계 높이 | 60 " |
사용 가능한 단계 폭 | 24 1 / 4 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 무너진 깊이 | 높이 | 메자닌 높이 | 단계 수 | 단계 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-FM-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | ₩ 3,585,196 | RFQ
| |
LAD-FM-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | ₩ 4,098,665 | RFQ
| |
LAD-FM-72 | 49.75 " | 14.625 " | 103.63 " | 72 " | 8 | 9" | ₩ 2,945,472 | RFQ
| |
LAD-FM-84 | 57.5 " | 14.8125 " | 115.63 " | 84 " | 9 | 9 3 / 8 " | ₩ 3,292,978 | RFQ
| |
LAD-FM-96 | 65 " | 15 " | 127.63 " | 96 " | 10 | 9 5 / 8 " | ₩ 3,439,901 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.