VESTIL LAD-FM 시리즈 메 자닌 사다리
Vestil LAD-FM 시리즈 중이층 사다리는 중이층(중간 층) 바닥과 보관실 또는 사무실 위의 내부 공간에 대한 접근을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 무너진 깊이 | 높이 | 메자닌 높이 | 단계 수 | 단계 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-FM-60 | 42.25 " | 14.625 " | 91.63 " | 60 " | 7 | 8 5 / 8 " | ₩ 2,594,225 | RFQ
|
B | LAD-FM-72 | 49.75 " | 14.625 " | 103.63 " | 72 " | 8 | 9" | ₩ 2,945,472 | RFQ
|
C | LAD-FM-84 | 57.5 " | 14.8125 " | 115.63 " | 84 " | 9 | 9 3 / 8 " | ₩ 3,292,978 | RFQ
|
D | LAD-FM-96 | 65 " | 15 " | 127.63 " | 96 " | 10 | 9 5 / 8 " | ₩ 3,439,901 | RFQ
|
E | LAD-FM-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | ₩ 3,585,196 | RFQ
|
F | LAD-FM-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | ₩ 4,098,665 | RFQ
|
LAD-FM 시리즈 메 자닌 사다리
Vestil LAD-FM 시리즈 사다리는 중이층 및 창고 또는 사무실 위의 내부 공간에 액세스하는 데 사용됩니다. 용접 또는 볼트 연결을 용이하게하는 마운팅 브래킷과 긁힘 방지를위한 베이크 인 분말 코팅 마감 처리가 통합되어 있습니다. 이 사다리는 고정 된 발판을위한 트레드 스텝 디자인과 탁월한 충격 흡수를위한 폴리온 폴리 캐스터가 특징입니다.
특징
- Vestil 메자닌 사다리는 안전한 발판과 안정성을 위한 나사식 계단 디자인이 특징입니다.
- 마운팅 브래킷과 통합되어 용접 또는 볼트 연결 설치가 용이하며 충격 흡수가 뛰어난 폴리 온 폴리 캐스터가 있습니다.
- 이 메자닌 사다리의 바퀴는 톱니바퀴로 고정될 때 지면에서 굴러가고 사다리가 제자리에 고정되면 난간이 기계적으로 상승 위치로 올라갑니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Vestil 중이층 사다리에는 코팅이 되어 있습니까?
예, Vestil 메자닌 사다리는 추가 인성을 위해 파란색 마감 처리된 구운 분말 코팅이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- PVC 및 CPVC 튜브
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 플라스틱 스냅 온
- 낙상방지
- 샌딩 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 연소 테스트
- 레이스 웨이 및 액세서리
- LITTLE GIANT PUMPS 홍수 냉각 시스템, 120°F, 115V 정격 전력
- PLATO 솔더 팁 치즐
- NOTRAX Estes 132 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
- SUPER-STRUT 채널 행거
- WOODHEAD 130112 시리즈 슬립 링
- WOODHEAD 130099 시리즈 코드 그립
- SHUR-LINE 이코노미 브러쉬
- COOPER B-LINE Kwikwire 계열 Y 스타일 토글 종단
- AIRMASTER FAN 에폭시 코팅 세척 배럴 팬