VESTIL LAD-8-14-P-EZ 롤링 창고 사다리, 50도, 천공됨, 8단, 14인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 85.31 " |
기본 너비 | 34.25 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 캐스터 타입 | 받침 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
난간 높이 | 110 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 110 " |
길이 | 85.312 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 8 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-8-14-p-ez.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 50도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 천공 |
스텝 폭 | 23.56 " |
상단 단계 깊이 | 14 " |
최고 단계 높이 | 80 " |
사용 가능한 길이 | 72 9 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 23 9 / 16 " |
폭 | 34.25 " |
선박 중량 (kg) | 90.45 |
선박 높이 (cm) | 279.4 |
선박 길이 (cm) | 216.69 |
선박 폭 (cm) | 87 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 상단 단계 깊이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-10-14-P | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58도 | 14 " | 70 3 / 16 " | ₩ 2,914,927 | ||
LAD-10-14-P-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50도 | 14 " | 89 5 / 16 " | ₩ 2,945,574 | ||
LAD-10-21-P | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58도 | 21 " | 77 3 / 16 " | ₩ 2,955,094 | ||
LAD-10-21-P-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50도 | 21 " | 96 5 / 16 " | ₩ 2,979,836 | ||
LAD-11-14-P | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58도 | 14 " | 76 1 / 2 " | ₩ 3,325,534 | ||
LAD-11-14-P-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50도 | 14 " | 97 5 / 16 " | ₩ 3,355,952 | ||
LAD-11-21-P | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58도 | 21 " | 83 1 / 2 " | ₩ 3,390,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.