VESTIL LAD 시리즈 롤링 창고 사다리, 6-11단, 천공형
필터
기본 폭 : 34.25 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 재질: 고무 , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 전면 캐스터 유형: 받침 , 전면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 고무 , 후면 캐스터 폭: 2 1 / 2 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 간격: 10 " , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 23.56 "
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 상단 단계 깊이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-6-14-P | 53.94 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | 14 " | 45 1 / 4 " | ₩ 2,187,538 | |
B | LAD-6-21-P | 60 " | 90 " | 90 " | 6 | 58 ° | 21 " | 52 1 / 4 " | ₩ 2,231,701 | |
C | LAD-7-14-P | 60.06 " | 100 " | 100 " | 7 | 58 ° | 14 " | 51 1 / 2 " | ₩ 2,246,796 | |
D | LAD-6-14-P-EZ | 62.38 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | 14 " | 55 3 / 4 " | ₩ 2,210,650 | |
E | LAD-8-14-P | 66.94 " | 110 " | 110 " | 8 | 58 ° | 14 " | 57 3 / 4 " | ₩ 2,368,927 | |
F | LAD-7-21-P | 66.94 " | 100 " | 100 " | 7 | 58 ° | 21 " | 58 1 / 2 " | ₩ 2,298,443 | |
G | LAD-7-14-P-EZ | 70.88 " | 100 " | 100 " | 7 | 50 ° | 14 " | 64 3 / 16 " | ₩ 2,311,832 | |
H | LAD-6-21-P-EZ | 70.94 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 ° | 21 " | 62 3 / 4 " | ₩ 2,248,654 | |
I | LAD-8-21-P | 72.63 " | 110 " | 110 " | 8 | 58 ° | 21 " | 64 3 / 4 " | ₩ 2,405,352 | |
J | LAD-9-14-P | 72.69 " | 120 " | 120 " | 9 | 58 ° | 14 " | 63 15 / 16 " | ₩ 2,466,392 | |
K | LAD-10-14-P | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 ° | 14 " | 70 3 / 16 " | ₩ 2,914,927 | |
L | LAD-7-21-P-EZ | 78.94 " | 100 " | 100 " | 7 | 50 ° | 21 " | 71 3 / 16 " | ₩ 2,319,265 | |
M | LAD-9-21-P | 78.94 " | 120 " | 120 " | 9 | 58 ° | 21 " | 70 15 / 16 " | ₩ 2,489,327 | |
N | LAD-11-14-P | 85.06 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 ° | 14 " | 76 1 / 2 " | ₩ 3,325,534 | |
O | LAD-10-21-P | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 ° | 21 " | 77 3 / 16 " | ₩ 2,955,094 | |
P | LAD-8-14-P-EZ | 85.31 " | 110 " | 110 " | 8 | 50 ° | 14 " | 72 9 / 16 " | ₩ 2,399,650 | |
Q | LAD-9-14-P-EZ | 91.5 " | 120 " | 120 " | 9 | 50 ° | 14 " | 80 15 / 16 " | ₩ 2,496,861 | |
R | LAD-11-21-P | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 ° | 21 " | 83 1 / 2 " | ₩ 3,390,290 | |
S | LAD-8-21-P-EZ | 91.56 " | 110 " | 110 " | 8 | 50 ° | 21 " | 79 9 / 16 " | ₩ 2,458,654 | |
T | LAD-10-14-P-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 ° | 14 " | 89 5 / 16 " | ₩ 2,945,574 | |
U | LAD-9-21-P-EZ | 97.75 " | 120 " | 120 " | 9 | 50 ° | 21 " | 87 15 / 16 " | ₩ 2,512,312 | |
V | LAD-11-14-P-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 ° | 14 " | 97 5 / 16 " | ₩ 3,355,952 | |
W | LAD-10-21-P-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 ° | 21 " | 96 5 / 16 " | ₩ 2,979,836 | |
X | LAD-11-21-P-EZ | 110.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 ° | 21 " | 104 5 / 16 " | ₩ 3,447,589 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 홀더
- 충격 보호 담요
- 플라스틱 튜브 스톡
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 타일 및 그라우트 브러시
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 비상 사태 대비
- 카펫 도구 키트
- 직업 사이트 조명
- APPROVED VENDOR 조정 가능한 돌리
- STA-KON 나일론 버트 스플 라이스 커넥터
- BRADY 5050 시리즈, 레터 라벨
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 스템 부싱
- MULTIFAN 단상 바구니 팬
- COOPER B-LINE B634 시리즈 단일 채널 조절식 브레이스
- CMI 여성 팔꿈치
- NIBCO DWV 위생 티, ABS
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 203SMTP 크기