항목 | 지브 크레인 |
베이스 길이 | 14.5 " |
베이스 플레이트 치수 | 14 1 / 2 "X 14 1 / 2" |
기본 너비 | 14.5 " |
빔 높이 | 4" |
빔 길이 | 80 " |
빔 크기 | 2 11 / 16은 "4을 X" |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 82.25 " |
플랜지 폭 | 2.69 " |
여유 공간 | 99 1 / 4 " |
높이 | 103.25 " |
길이 | 82.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전체 I-빔 길이 | 80 " |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-jib-fm-3.pdf |
회전 | 360도 |
사용 가능한 빔 길이 | 69 3 / 4 " |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 204.75 |
선박 높이 (cm) | 262.26 |
선박 길이 (cm) | 208.92 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 여유 공간 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 높이 | 전체 I-빔 길이 | 사용 가능한 빔 길이 | 폭 | 빔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-FM-10 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 105.5 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ₩ 3,599,190 | RFQ
| |
JIB-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ₩ 4,327,855 | RFQ
| |
JIB-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | ₩ 7,269,716 | RFQ
| |
JIB-FM-6 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 105.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ₩ 3,006,132 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.