항목 | 충동 백 실러 |
색상 | 파란색 |
높이 | 6 1 / 4 " |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-iseal-7t.pdf |
실러 디자인 | Manual |
씰링 폭 | 7 1 / 2 " |
UPC | 691215068222 |
전압 | 110V |
와트 | 300W |
와트 | 300 |
폭 | 12 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 31.43 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.