항목 | 충동 백 실러 |
색상 | 파란색 |
높이 | 6 3 / 4 " |
길이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-iseal-15t.pdf |
실러 디자인 | Manual |
씰링 폭 | 15 1 / 2 " |
UPC | 691215068246 |
전압 | 110V |
와트 | 600W |
와트 | 600 |
폭 | 21 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 8.57 |
선박 폭 (cm) | 54.93 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.