DAYTON 수동 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 승강기 | 브레이크 | 깊이 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 후크 열기 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VW54 | 8 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 423,884 | |
B | 1VW55 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 502,950 | |
C | 38EV05 | 10 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 2000의 파운드 | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ₩ 289,030 | |
D | 38EV02 | 10 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 1000의 파운드 | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ₩ 722,785 | |
E | 38EV08 | 10 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 4000의 파운드 | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ₩ 444,045 | |
F | 38EV11 | 10 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 6000의 파운드 | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ₩ 1,219,837 | |
B | 1VW61 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 7" | 6000의 파운드 | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ₩ 725,969 | |
A | 1VW58 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.75 " | 4000의 파운드 | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ₩ 830,794 | |
G | 1VW51 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 448,384 | |
G | 1VW52 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 545,912 | |
H | 38EV06 | 15 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 2000의 파운드 | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ₩ 987,419 | |
I | 38EV03 | 15 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 1000의 파운드 | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ₩ 346,815 | |
B | 1VW62 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 7" | 6000의 파운드 | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ₩ 880,425 | |
B | 1VW56 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 626,675 | |
J | 38EV12 | 15 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 6000의 파운드 | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ₩ 568,750 | |
K | 1VW59 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.75 " | 4000의 파운드 | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ₩ 936,600 | |
L | 38EV09 | 15 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 4000의 파운드 | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ₩ 1,605,327 | |
M | 38EV13 | 20 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 6000의 파운드 | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ₩ 730,817 | |
N | 38EV07 | 20 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 2000의 파운드 | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ₩ 977,165 | |
O | 38EV04 | 20 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 1000의 파운드 | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ₩ 1,043,157 | |
B | 1VW63 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 7" | 6000의 파운드 | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ₩ 1,595,825 | |
A | 1VW60 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.75 " | 4000의 파운드 | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ₩ 1,202,985 | |
P | 38EV10 | 20 피트 | 자동 조절 브레이크 | - | 4000의 파운드 | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ₩ 540,977 | |
G | 1VW53 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 711,515 | |
B | 1VW57 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 767,917 |
수동 체인 호이스트
DAYTON 수동 체인 호이스트는 부드러운 리프팅을 위해 미리 윤활 처리된 볼 베어링과 정밀 가공 기어가 있는 컴팩트한 디자인으로 상업용 건물, 창고, 보관 구역 및 공장에서 사용하기에 이상적입니다. 이 로우 헤드룸 체인 호이스트는 최대 6000lb의 하중을 견딜 수 있도록 열처리된 합금강 후크가 있는 경화 체인이 특징입니다. 정격 용량을 초과하는 리프팅 하중. Raptor Supplies 8, 10, 15 및 20피트 길이의 다양한 DAYTON 체인 호이스트와 추가 안전을 위한 자체 조정 및 부하 활성화 브레이크 변형이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 툴 밸런서
- 건물 케이블
- 탄소강 튜브
- 세포 연구 장비 액세서리
- 보관함/용기
- 손전등
- 파워 드릴
- 파이프 스레딩 장비
- 브론즈
- BLICKLE 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터
- DIXON 4- 러그 호스 끝
- HOFFMAN 유형 3R 중형 인클로저 천공 패널
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- ACME ELECTRIC 패널 트란 스냅 인 브레이커 존 파워 센터, 480V 델타 기본, 스테인리스 스틸
- AIPHONE 마운팅 액세서리
- HUMBOLDT 오하우스 시리즈 헤비 듀티 현장 저울
- MASTER LOCK A1106 American Lock 안전 잠금 자물쇠 마스터 키
- BROWNING NSS 시리즈 표준 강철 및 주철 스퍼 기어, 분할 테이퍼 부싱 포함, 10피치