DAYTON 1VW57 수동 체인 호이스트 2000 Lb. 리프트 20피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
브레이크 | 활성화 브레이크 부하 |
깊이 | 5.187 " |
후크 열기 | 1-1 / 16 " |
길이 | 15 " |
승강기 | 20 피트 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 15.375 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 80의 파운드 |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 승강기 | 브레이크 | 깊이 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 후크 열기 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW51 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 463,610 | ||
1VW52 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 576,747 | ||
1VW53 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 751,695 | ||
1VW54 | 8 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 423,885 | ||
1VW55 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 502,950 | ||
1VW56 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 663,110 | ||
1VW58 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.75 " | 4000의 파운드 | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ₩ 856,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.