DAYTON 38EV06 로우 헤드룸 체인 호이스트 2000파운드 15피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
브레이크 | 자동 조절 브레이크 |
후크 열기 | 1-3 / 32 " |
하우징 깊이 | 6-1 / 16 " |
하우징 길이 | 5 25 / 32 " |
하우징 폭 | 5.25 " |
승강기 | 15 피트 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 14.5 " |
실장 형 | 후크 장착-트롤리 없음 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 68의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 13.59 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 승강기 | 브레이크 | 깊이 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 후크 열기 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW51 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 463,610 | ||
1VW52 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 576,747 | ||
1VW53 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 751,695 | ||
1VW54 | 8 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 4.5 " | 1000의 파운드 | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ₩ 423,885 | ||
1VW55 | 10 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 502,950 | ||
1VW56 | 15 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 663,110 | ||
1VW57 | 20 피트 | 활성화 브레이크 부하 | 5.187 " | 2000의 파운드 | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ₩ 767,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.