항목 | 히터 |
색상 | 회색 |
높이 | 48 " |
단열 유리섬유 | 1 / 4 " |
길이 | 192 " |
자재 | 실리콘 함침 천 |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
전원 플러그 유형 | 3구 NEMA 5-15 |
스트랩 길이 | 160 "~ 192" |
온도 범위 | 50도 160도까지 에프 |
UPC | 691215127851 |
전압 | 120V |
와트 | 1440W |
폭 | 48 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IBC- 열 -275 | 42 " | 42 " | ₩ 6,044,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.