항목 | 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 2200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 갈색 |
크로스 볼스터 | 1 1 / 2 " |
데크 두께 | 1" |
전면 캐스터 Dia. | 12 " |
핸들 높이 | 29 " |
핸들 타입 | Stake |
높이 | 16.25 " |
포함 사항 | (2) 회전 바퀴, (2) 고정 바퀴, 측면 창틀 6" x 1 1/2" 및 크로스 볼스터 1 1/2" |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 2200의 파운드. |
로드 캐스터 액슬 직경 | 1" |
로드 캐스터 크기 | 12" X 2 1/2" |
로드 캐스터 유형 | (2) 강성 |
자재 | 견목 |
최대 플랫폼 높이 | 6" |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 6 |
수직 지지대 수 | 4 |
전체 높이 | 16.25 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 36 " |
플랫폼 높이 | 6" |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 샌디드 하드우드 |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | Manual |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
측면 창틀 깊이 | 1 1 / 2 " |
측면 창틀 높이 | 6" |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.