VESTIL HWPC 시리즈 틸팅 목재 플랫폼 트럭
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 고무에 곰팡이 , 캐스터 유형: (2) 회전 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 갈색 , 크로스 볼스터: 1 1 / 2 " , 데크 두께: 1" , 핸들 높이: 29 " , 손잡이 유형: Stake , 포함: (2) 회전 바퀴, (2) 고정 바퀴, 측면 창틀 6" x 1 1/2" 및 크로스 볼스터 1 1/2" , 적재 능력: 2200의 파운드. , 부하 캐스터 축 직경: 1" , 부하 캐스터 크기: 12" X 2 1/2" , 로드 캐스터 유형: (2) 강성 , 재료: 견목 , 최대. 플랫폼 높이: 6" , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 6 , 수직 지지대 수: 4 , 전체 높이: 16.25 " , 플랫폼 높이: 6" , 플랫폼 재질: 샌디드 하드우드 , 전원: Manual , 측면 창틀 깊이: 1 1 / 2 " , 측면 창틀 높이: 6"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 실내 전등 액세서리
- 유니버설 조인트 부츠
- UV 누출 감지기 액세서리
- 모바일 오일 쿨러
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 특수히터
- 온도 제어
- 플라스틱
- 핀
- O- 링 및 O- 링 키트
- KIPP 캠 핸들 내부 스레드
- APPLETON ELECTRIC 캡이 달린 팔꿈치 위험 위치
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 커버, 직사각형
- OETIKER 126 시리즈 웜 드라이브 클램프, 301 스테인리스 스틸
- HONEYWELL 내 화학성 장갑
- DIXON 와이어 천 메쉬
- MARTIN SPROCKET JA 시리즈 QD 부싱
- ELKAY 병 주유소가 있는 워터 쿨러
- HUMBOLDT Gilson 테스트 스크린, 유압 클램핑