항목 | 입문 |
구멍 | 0.375 " |
기본 높이 | 7" |
베이스 길이 | 24 " |
기본 너비 | 24 " |
체인 링크 게이지 | 10가. |
체인 링크 오프닝 | 2 3 / 8 "X 2 3 / 8" |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 아연 |
높이 | 72 " |
길이 | 8.5 피트 |
자재 | 용접 강철 |
측정 단위 | 마다 |
메쉬 크기 | 2.5 " |
메쉬 타입 | 다이아몬드 |
연결된 스테이크 수 | 2 |
베이스 수 | 2 |
패널 수 | 1 |
패널 및 베이스 튜빙 직경 | 1 1 / 4 " |
패널 길이 | 90 " |
패널 폭 | 1 1 / 2 " |
스테이크 길이 | 24 " |
스테이크 두께 | 1.25 " |
스테이크 너비 | 24 " |
두께 | 140 천 |
UPC | 691215097321 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 53.55 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 259.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.