항목 | 파워 트랙션 드라이브가있는 휴대용 스틸 호퍼 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 | 12V DC |
배터리 충전기 전압 | 120V 교류 |
배터리 크기 | 8 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
호환 가능한 포크 폭 | 7.5 " |
포크 포켓 센터 | 18 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
높이 | 45.63 " |
호퍼 높이 | 34.75 " |
호퍼 길이 | 43.6875 " |
호퍼 폭 | 20.19 " |
길이 | 67.63 " |
자재 | 강철 |
RPM | 3의 mph |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hop-ptd.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
스택 | 아니 |
회전 반경 | 240도 |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리온 스틸 |
휠 타입 | 리지드, 스위블 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 257.4 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
A. 이 Vestil HOP-PTD 트랙션 드라이브 구동 강철 호퍼의 최대 속도는 3mph입니다.
A. 동력 견인 구동 장치가 있는 Vestil 휴대용 강철 호퍼는 1/3입방 야드의 부피와 1500lb 용량으로 적재물을 저장, 운송 및 덤핑할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.