VESTIL HOP-25-HD 셀프 덤핑 호퍼, 고강도, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., 녹색, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
베이스 스틸(게이지) | 8가. |
베이스 두께 | 8가. |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 비스타 그린 |
호환 가능한 포크 두께 | 2.5 " |
호환 가능한 포크 폭 | 8.5 " |
깊이 | 49 " |
포크 포켓 센터 | 20 " |
계량기 | 7가. |
게이지 (스틸) | 7가. |
높이 | 26.5 " |
호퍼 높이 | 26.5 " |
호퍼 길이 | 49 " |
호퍼 폭 | 30.75 " |
길이 | 49 " |
자재 | 강철 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hop-25-hd.pdf |
스택 | 가능 |
UPC | 691215023702 |
음량 | 1/3 cu. 야드 |
폭 | 30.75 " |
선박 중량 (kg) | 168.75 |
선박 높이 (cm) | 67.31 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 78.11 |
HS 코드 | 7310100050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홉-100-HD | 1 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | 62 " | - | - | - | ₩ 5,496,170 | ||
홉-100-LD | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | - | 41.5 " | 37 " | - | ₩ 4,411,883 | ||
홉-100-MD | 1 개 cu. yd. | 4000의 파운드. | 62 " | - | - | - | ₩ 4,715,276 | ||
홉-150-HD | 1 1/2 큐빅 야드. | 6000의 파운드. | - | 59.5 " | 37 " | - | ₩ 6,485,080 | ||
홉-150-LD | 1 1/2 큐빅 야드. | 2000의 파운드. | - | 59.5 " | 37 " | - | ₩ 5,060,847 | ||
홉-150-MD | 1 1/2 큐빅 야드. | 4000의 파운드. | 62 " | - | - | - | ₩ 5,505,563 | ||
홉-200-HD | 2 개 cu. yd. | 6000의 파운드. | - | 59.5 " | 46 " | - | ₩ 7,340,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.