항목 | 조정 가능한 리프팅 / 스프레더 빔 |
보석 높이 | 1 1 / 2 " |
보석 두께 | 3 / 8 " |
보석 폭 | 1 7 / 8 " |
생산 능력 | 1,500의 파운드. |
체인 직경 | 5 / 16 " |
체인 길이 | 42 " |
색상 | 빨간색 |
헤드 룸 | 9" |
높이 | 12 1 / 2 " |
포함 사항 | 첨부 하드웨어 |
길이 | 7.56 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdll-15.pdf |
폭 | 25 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 8.08 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 19.21 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8431491090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.