VESTIL GR-F3R-DI-TP42-YL 가드 레일, 견고한 튜브 포스트, 골이 있는 드롭인 스타일, 노란색, 43.125인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관형 포스트 |
색상 | 노란색 |
충격 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 강철 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.9375 " |
장착 플레이트 길이 | 9.88 " |
장착판 두께 | 5 / 8 " |
장착 플레이트 폭 | 9.88 " |
장착 구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 9.88 " |
전체 폭 | 9.88 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-gr-f3r-di-tp42-yl.pdf |
선박 중량 (kg) | 26.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | ₩ 825,492 | ||
GR-F3R-DI-3-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 29.88 " | ₩ 412,261 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-4-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 41.88 " | ₩ 536,200 | ||
GR-F3R-DI-5-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 53.88 " | ₩ 517,185 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-6-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | ₩ 589,832 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-7-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 77.88 " | ₩ 652,756 | RFQ
| |
GR-F3R-DI-8-YL | 가드 레일 | 15 " | 2.56 " | 89.88 " | ₩ 755,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.