항목 | 그라운드 틸터 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
덮개 높이 | 12 1 / 2 " |
커버 길이 | 32 1 / 2 " |
커버 타입 | 원격 전원 보호 |
커버 폭 | 12 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 20.63 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 59.25 " |
레벨 높이 | 1 / 2 " |
리프트 작동 유형 | 누름 단추 |
입술 높이 | 17 1 / 2 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
언로드 시간 감소 | 6 초. |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 45도 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 2 마력 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 49 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 51 " |
전원 코드 길이 | 8 피트 |
전원 | 전기 유선 |
전원 장치 | 외부 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-glt-4000.pdf |
언로드된 시간 상승 | 10 초. |
전압 | 460V |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 63.5 " |
선박 중량 (kg) | 603.9 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 165.1 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.