그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기호 및 자료 |
부착 유형 | 베이스에는 장착 구멍이 4개 있습니다. |
베이스 길이 | 2.25 " |
소재베이스 | ABS |
기본 너비 | 2.25 " |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 노란색 |
지름 | 2" |
높이 | 24 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 2.25 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
HS 코드 | 3926900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-36-Y-PS | 3" | 3" | 36 " | 3" | 3" | ₩ 93,520 | ||
FSP-48-Y-PS | 2.25 " | 2.25 " | 48 " | 2.25 " | 2.25 " | ₩ 99,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.