항목 | 발판 사닥다리 |
베이스 길이 | 26.75 " |
기본 너비 | 19 " |
하단 단계 높이 | 9" |
생산 능력 | 250의 파운드. |
무너진 깊이 | 2" |
접힌 높이 | 44.25 " |
접힌 너비 | 19 " |
색상 | 백 |
깊이 | 26.75 " |
높이 | 41.25 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 2" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
중간 계단 높이 | 18 " |
단계 수 | 3 |
열린 높이 | 41-1 / 4 인치 |
개방 폭 | 19 입력 |
열린 깊이 | 26 3 / 4 " |
열린 높이 | 41 1 / 4 " |
열린 폭 | 19 " |
전반적인 깊이 | 26.75 " |
전체 높이 | 41.25 " |
전체 길이 | 26.75 " |
전체 폭 | 19 " |
플랫폼 길이 | 8" |
플랫폼 폭 | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fsl-3.pdf |
단계 깊이 | 8" |
스텝 길이 | 12 " |
최고 단계 높이 | 27 " |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 111.76 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.