항목 | 포크 장착 드럼 핸들러 |
색상 | 파랑, 노랑 |
드럼 액션 | 승강기 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 휴무 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 포켓 센터 | 20 1 / 2 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 사이즈 | 7 1 / 2 "X 2 1 / 2" |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
손잡이 | 바닥 |
그립 형 | 바닥 |
높이 | 22.5 " |
길이 | 56.5 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 강철 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fpdl-8-l.pdf |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 105.75 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 143.51 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDL-11-H | 수동, 기계 자동화 | 섬유, 플라스틱, 강철 | 휴무 | 30갤런 , 55갤런. | 1100의 파운드. | 승강기 | 1 | ₩ 1,838,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.