KERN AND SOHN UFB-A 시리즈 Pallat 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 95 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 90 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 1190 X 840 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 파우더 코팅 스틸 , 계량 플랫폼 치수: 1190 X 840 X 90 mm , 계량 표면 깊이: 840 mm , 계량면 폭: 1190 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UFB 600K200M | 0.2Kg | +/-0.4kg | 4Kg | ₩ 2,255,113 | |
B | UFB 1.5T0.5M | 0.5Kg | +/-1kg | 10Kg | ₩ 2,255,113 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바 및 파이프 트럭
- 데이터 / LAN 케이블
- 카트리지 히터
- 유압식 유량 분배기
- 보링 바
- 브러시 롤러 및 트레이
- 나사
- 도어 하드웨어
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 연기 추출기 및 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 누름 버튼, 30mm, 1NO / 1NC, 황색
- DEWALT 스퀘어 리 세스
- BATTERY TENDER 융합 된 연장 리드
- WESTWARD 노즐 키트
- ALLEGRO SAFETY Y- 덕트 커넥터
- BANJO FITTINGS 커플러, 캠 및 홈
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-28 Un
- ANVIL 아연 도금 가단성 철 감속기
- EATON 4772 시리즈 호스 수선기
- RADIONIC HI-TECH LED 언더캐비닛 조명