항목 | 팔레트 스케일 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.5Kg |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-1kg |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 10Kg |
플랫폼 깊이 | 90 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ufb-1-5t0-5m.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1190 X 840 mm |
재현성 | 0.5Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1190 X 840 X 90 mm |
무게 표면 깊이 | 840 mm |
무게 표면 폭 | 1190 mm |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 30 |
선박 길이 (cm) | 87.5 |
선박 폭 (cm) | 140 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFB 600K200M | 0.2Kg | +/-0.4kg | 4Kg | ₩ 2,255,113 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.