항목 | 드럼 리프터 |
색상 | 노란색 |
드럼 액션 | 승강기 |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. |
드럼 유형 | 엽니다 |
헤드 스페이스 | 6" |
높이 | 37 " |
길이 | 47 " |
부하 용량 | 2,000의 파운드. |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
UPC | 691215020695 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 164.7 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.