VESTIL FHCR-24-40-8 가공된 알루미늄 호스 및 케이블 브리지, 24 x 40인치 크기
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 크로스 오버 패드 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 40 " |
높이 | 3 3 / 8 " |
길이 | 3 1/3 피트 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 3" |
개방 폭 | 8" |
판 두께 | 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fhcr-24-40-8.pdf |
사용 가능한 경간 높이 | 3" |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 8.57 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 경간 높이 | 색상 | 깊이 | 사용 가능한 스팬 폭 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | 은 | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 피트 | ₩ 962,272 | ||
FHCR-24-36-4-4H | 4" | 은 | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 피트 | ₩ 882,000 | ||
FHCR-24-40-8-4H | 4" | 은 | 40 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 1/3 피트 | ₩ 947,537 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | 은 | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 3/5 피트 | ₩ 991,917 | ||
FHCR-24-44-12-4H | 4" | 은 | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 3 3/5 피트 | ₩ 989,135 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | 은 | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 4 피트 | ₩ 841,680 | ||
FHCR-24-48-16-4H | 4" | 은 | 48 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | 케이블 크로스 오버 패드 | 4 피트 | ₩ 1,040,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.