VESTIL FHA-2-10-10 고정형 갠트리 크레인, 알루미늄, 2000Lb. 용량, 10피트 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
베이스 길이 | 104.125 " |
기본 너비 | 53.75 " |
빔 높이 | 6" |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 유형 | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
플랜지 폭 | 3.31 " |
높이 | 126 " |
I 빔 길이 | 120 " |
길이 | 120 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 정리 | 120 " |
최대 전체 높이 | 126 " |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fha-2-10-10.pdf |
I 빔에서 지면까지의 길이 | 120 " |
사용 가능한 빔 길이 | 96.25 " |
폭 | 53.75 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 빔 길이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 폭 | 캐스터 폭 | 플랜지 폭 | 높이 | I 빔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-2-12-10 | 120.25 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.75 " | 2" | 4" | 128 " | 144 " | ₩ 6,630,043 | RFQ
| |
FHA-2-15-10 | 156.25 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | ₩ 8,044,654 | RFQ
| |
FHA-2-8-10 | 72.25 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | ₩ 5,328,247 | RFQ
| |
FHA-4-10-10 | 96.25 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | ₩ 8,915,378 | RFQ
| |
FHA-4-12-10 | 120.25 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | ₩ 9,484,134 | RFQ
| |
FHA-4-15-10 | 156.25 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | ₩ 11,265,392 | RFQ
| |
FHA-4-8-10 | 72.25 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 53.94 " | 2" | 4" | 128 " | 96 " | ₩ 7,548,443 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.