항목 | 휴대용 피벗 팬 |
블레이드 직경 | 20 " |
CFM 높음 | 3450 CFM |
CFM 낮음 | CFM 2950 |
CFM 매체 | CFM 3100 |
색상 | 은 |
코드 길이 | 84 " |
코드 타입 | SJT 3형 |
팬 유형 | 바닥 |
높이 | 22 1 / 4 " |
길이 | 9 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 1.9 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 / 5 hp |
상 | 1 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 높이 | 길이 | 맥스. 암페어 | 모터 HP | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-C-12 | 12 " | 2100 CFM | 14 1 / 2 " | 6" | 0.6 | 1 / 12 hp | 15 " | ₩ 205,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.