VESTIL FE-8-63-P 핀 스타일 포크 익스텐션, 63 x 8인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 확장 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 40.12 " |
포크 확장 내부 높이에 적합 | 2 1 / 2 " |
포크 연장 내부 너비에 맞음 | 8" |
포크 두께용 | 2.5 " |
포크 폭의 경우 | 8.5 " |
포크 확장 디자인 | 핀 스타일 |
포크 길이 | 63 " |
포크 너비 | 8" |
높이 | 2.31 " |
길이 | 63 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.31 " |
마운트 타입 | 핀 스타일 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fe-8-63-p.pdf |
사용 가능한 포크 확장 내부 폭 | 8 1 / 2 " |
폭 | 11 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 깊이 | 포크 두께용 | 마운트 타입 | 폭 | 포크 폭의 경우 | 포크 확장 디자인 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P-RS | 96 " | 111.625 " | 2" | 핀 스타일 | 9.5 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 96 " | ₩ 1,544,301 | RFQ
| |
FE-4-120-P-RS | 108 " | 123.625 " | 2" | 핀 스타일 | 9.5 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 108 " | ₩ 1,591,927 | RFQ
| |
FE-4-42 | 42 " | 40.12 " | 2" | 루프 스타일 | 6.38 " | 4.5 " | 표준 루프 | 42 " | ₩ 622,160 | RFQ
| |
FE-4-48-RS | 36 " | 40.12 " | 2" | 루프 스타일 | 6.38 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 36 " | ₩ 763,458 | RFQ
| |
FE-4-54-RS | 42 " | 40.12 " | 2" | 루프 스타일 | 6.38 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 42 " | ₩ 788,378 | RFQ
| |
FE-4-63-RS | 51 " | 40.12 " | 2" | 루프 스타일 | 6.38 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 51 " | ₩ 859,014 | RFQ
| |
FE-4-66-RS | 54 " | 40.12 " | 2" | 루프 스타일 | 6.38 " | 4.5 " | 후방 스페이서 | 54 " | ₩ 881,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.