OSG VA-3 나선형 플루트 탭, 증기 산화물 마감
필터
마침 : 증기 산화물 , 목록 번호: 302 , 재료: VA-3 , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30201701 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
A | 30201001 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 78,050 | |
A | 30201101 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 78,050 | |
A | 30201501 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
A | 30201601 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
A | 30201801 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
A | 30205601 | 4 | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | ₩ 466,130 | |
A | 30204801 | 4 | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ₩ 375,042 | |
A | 30203601 | 4 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 262,885 | |
A | 30202501 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ₩ 230,877 | |
A | 30202401 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ₩ 230,877 | |
A | 30203801 | 4 | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 261,415 | |
A | 30205101 | 4 | 4 11 / 16 " | 16 | H4 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ₩ 377,177 | |
A | 30204601 | 4 | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ₩ 377,177 | |
A | 30204201 | 4 | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 262,885 | |
A | 30204401 | 4 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ₩ 376,459 | |
A | 30202701 | 4 | 3 13 / 16 " | 20 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ₩ 230,877 | |
A | 30205901 | 4 | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | ₩ 466,130 | |
A | 30204101 | 4 | 4.25 " | 18 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 262,885 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 충전 원형 톱
- 금속 클래드 채찍
- 구리 막대 주식
- 패널 톱
- 에어호스
- 사포
- 글루/에폭시
- 플라스틱
- 바닥
- SNAP-LOC 물류 래칫 스트랩
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 파워 폴 오거 비트
- PAC STRAPPING PRODUCTS 일반 의무 휴대용 코일, 강철 스트래핑
- DWYER INSTRUMENTS 651 시리즈 온도 트랜스미터
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-10 Unc Lh
- BALDWIN FILTERS 연료 코어레서
- HUMBOLDT 삼각대, 플랜지 동심 링 모델
- GATES 향상된 토크 원형 톱니 타이밍 벨트, 14MM 피치