그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 302 |
자재 | VA-3 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
피치 | 16 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.987 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2 7 / 32 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201701 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
30201801 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
30201001 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 78,050 | |
30201101 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 78,050 | |
30201501 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
30201601 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 126,280 | |
30202401 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ₩ 230,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.