그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 3" |
높이 | 4.875 " |
자재 | 열가소성 물질 |
맥스. 자물쇠의 수 | 2 |
맥스. 밸브 핸들 두께 | 1.187 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
온도. 범위 | -50도 ~ 350도 F |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.