항목 | 포크 확장 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 56.5 " |
포크 확장 내부 높이에 적합 | 2" |
포크 연장 내부 너비에 맞음 | 4" |
포크 두께용 | 2" |
포크 폭의 경우 | 4.5 " |
포크 확장 디자인 | 표준 루프 |
포크 길이 | 54 " |
포크 너비 | 4" |
높이 | 4.56 " |
길이 | 54 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 0.31 " |
측정 단위 | 마다 |
산 | 루프 스타일 |
마운트 타입 | 루프 스타일 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fe-4-54-r-each.pdf |
스틸 두께 | 5/16 인치 |
사용 가능한 포크 확장 내부 폭 | 4 1 / 2 " |
폭 | 6.38 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 11.51 |
선박 길이 (cm) | 145.1 |
선박 폭 (cm) | 13.02 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 포크 폭의 경우 | 포크 길이 | 포크 너비 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-63-R- 각 | 40.12 " | 4.5 " | 63 " | 4" | 4.56 " | 63 " | 6.38 " | ₩ 689,029 | ||
FE-5-54-R- 각 | 40.12 " | 5.5 " | 54 " | 5" | 5.06 " | 54 " | 7.38 " | ₩ 733,040 | ||
FE-5-63-R- 각 | 40.12 " | 5.5 " | 63 " | 5" | 2.31 " | 63 " | 7.38 " | ₩ 765,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.