항목 | 드럼 그리퍼 |
수락 | 30 갤런 드럼 |
색상 | 파란색 |
드럼 액션 | 하중 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30 갤런 |
드럼 유형 | 엽니다 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 3" |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
드럼 수 | 1 |
오프닝 높이 | 2.5 " |
개방 폭 | 5.5 " |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fdg-30.pdf |
폭 | 16.3 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.35 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDG-55 | 수동, 기계 자동화 | 강철 | 엽니다 | 55 갤런 | 800의 파운드. | 클램프, 운송 | 1 | ₩ 595,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.