항목 | 드럼 어댑터 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 24 " |
드럼 헤드 디자인 | 열림, 닫힘 |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 30 갤런 |
높이 | 3" |
길이 | 20.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fdc-30.pdf |
폭 | 16.31 " |
함께 작동 | HDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000 |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 51.44 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.