항목 | 드럼 어댑터 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 10 " |
드럼 Dia. | 21 " |
드럼 헤드 디자인 | 열림, 닫힘 |
드럼 재질 | 섬유, 플라스틱 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
드럼 직경에 적합 | 12 "~ 21" |
드럼 높이에 적합 | 28 "~ 36" |
높이 | 36.75 " |
길이 | 36.75 " |
자재 | 강철 |
최대. 드럼 높이 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 팔 길이 | 28 3 / 4 " |
최소 드럼 직경 | 12 " |
최소 드럼 높이 | 28 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fda-550.pdf |
UPC | 691215019293 |
폭 | 4" |
함께 작동 | HDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 93.35 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.