VESTIL F4-1.75-60 단조 스틸 포크, 5000Lb. 용량, 60인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 확장 |
부착 유형 | 캐리지 핀 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 40.12 " |
포크 두께용 | 1.75 " |
포크 폭의 경우 | 4" |
포크 확장 디자인 | 핀 스타일 |
포크 길이 | 60 " |
포크 두께 | 1 3 / 4 " |
포크 너비 | 4" |
높이 | 22 " |
길이 | 60 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 1.75 " |
측정 단위 | 쌍 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-f4-1-75-60.pdf |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 154.8 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 포크 두께용 | 포크 길이 | 항목 | 길이 | 쌍당 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25-36 | 3000의 파운드. | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 902,949 | ||
F4-1.25-48 | 3000의 파운드. | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,051,629 | ||
F4-1.50-36 | 4000의 파운드. | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,061,250 | ||
F4-1.50-42 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,183,458 | ||
F4-1.50-48 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,277,080 | ||
F4-1.50-60 | 4000의 파운드. | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,464,221 | ||
F4-1.75-36 | 5000의 파운드. | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | 포크 확장 | - | - | ₩ 1,196,898 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.