AUTOQUIP PDQ 시리즈 도크 리프트
필터
기본 길이 : 84 " , 베이스 폭: 76 " , 브리지 길이: 18 " , 브리지 폭: 58 " , 분. 플랫폼 길이: 84 " , 분. 플랫폼 폭: 60 " , 모터 HP: 5 , 램프 길이: 30 " , 경사로 폭: 58 " , 시간: 9 초.
스타일 | 모델 | 차축 하중 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|---|
A | PDQ-055.5-0040 | 2000 파운드 | 4000의 파운드. | RFQ
|
A | PDQ-055.5-0050 | 3000의 파운드. | 5000의 파운드. | RFQ
|
A | PDQ-055.5-0060 | 3000의 파운드. | 6000의 파운드. | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전류 센서 릴레이
- 개인 눈 세척 스테이션
- 사포 시트 롤
- 포지티브 변위 송풍기
- 네오프렌 튜브
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 밀폐공간 보호장비
- 가스 및 수도관 커넥터
- 온도 제어
- 네일
- VELCRO 다시 닫을 수있는 신치 스트랩
- APPROVED VENDOR 압력 챔버
- DAYTON 프로펠러, 16인치
- GORLITZ 손잡이
- PASS AND SEYMOUR 직선 블레이드 커넥터
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-HE50 부싱 윙 풀리
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, UPS 볼 엔드 마운트
- CONDOR 플러그 잠금
- BROWNING 인라인/병렬 샤프트 AC 기어모터
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개