항목 | 단면 수직 바 랙 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
베이 사이의 거리 | 4 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 59.593 " |
길이 | 21.75 " |
자재 | 강철 |
최대 레벨 용량 | 1000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
베이 수 | 4 |
디바이더 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 21.75 " |
전체 높이 | 59.53 " |
전체 폭 | 53 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-evr-59-s.pdf |
폭 | 53.031 " |
선박 중량 (kg) | 84.15 |
선박 높이 (cm) | 151.37 |
선박 길이 (cm) | 55.25 |
선박 폭 (cm) | 134.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR-106-EXT | 3 | 23 " | 106.53 " | 51 " | ₩ 1,315,185 | RFQ
| |
EVR-106-S | 4 | 23 " | 106.53 " | 53 " | ₩ 1,628,327 | RFQ
| |
EVR-59-EXT | 3 | 21.75 " | 59.53 " | 51 " | ₩ 969,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.