항목 | 자기 승강 테이블 |
생산 능력 | 230의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 리지드, 브레이크가 있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
핸들 높이 | 37 3 / 4 " |
높이 | 37.75 " |
포함 사항 | 2개의 견고한 1 1/4인치 와이드 캐스터, (2) 브레이크가 있는 회전형 캐스터 1 1/4인치 와이드, (1) 37 3/4인치 높이 핸들 포함 |
길이 | 32.38 " |
낮은 높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 33 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 11 " |
피마자 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 20 " |
플랫폼 폭 | 20 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ets-230.pdf |
올려 진 높이 | 33 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 75.6 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 53.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포함 사항 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 플랫폼 높이 | 최소 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETS-1120-24 | - | 1120의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 37.44 " | - | - | 24 " | 24 " | ₩ 3,546,989 | ||
ETS-460 | 2개의 견고한 1 1/4인치 와이드 캐스터, (2) 브레이크가 있는 회전형 캐스터 1 1/4인치 와이드, (1) 37 3/4인치 높이 핸들 포함 | 460의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 32.38 " | 33 " | 11 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,575,134 | ||
ETS-840-30 | 2인치 폭의 견고한 바퀴 2개, 폭 2인치 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개, 높이 1 44/1인치 핸들 2개 포함 | 840의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 43.31 " | 38 " | 15 " | 30 " | 30 " | ₩ 4,115,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.