VESTIL ETS 시리즈 자동 승강 스프링 테이블
필터
피마자 Dia .: 4" , 색상: 파란색 , 프레임 재질: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전원: Manual
스타일 | 모델 | 포함 사항 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 길이 | 최대 플랫폼 높이 | 최소 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETS-1120-24 | - | 1120의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 37.44 " | - | - | 24 " | 24 " | ₩ 3,546,989 | |
B | ETS-230 | 2개의 견고한 1 1/4인치 와이드 캐스터, (2) 브레이크가 있는 회전형 캐스터 1 1/4인치 와이드, (1) 37 3/4인치 높이 핸들 포함 | 230의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 32.38 " | 33 " | 11 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,287,014 | |
C | ETS-460 | 2개의 견고한 1 1/4인치 와이드 캐스터, (2) 브레이크가 있는 회전형 캐스터 1 1/4인치 와이드, (1) 37 3/4인치 높이 핸들 포함 | 460의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 32.38 " | 33 " | 11 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,575,134 | |
D | ETS-840-30 | 2인치 폭의 견고한 바퀴 2개, 폭 2인치 브레이크가 있는 회전 바퀴 2개, 높이 1 44/1인치 핸들 2개 포함 | 840의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 43.31 " | 38 " | 15 " | 30 " | 30 " | ₩ 4,115,847 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계식 커넥터
- 전기 장치 인클로저
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 에어 오퍼 레이트 밸브
- 유압 크레인 잭
- 장비
- 자석 및 마그네틱 스트립
- HVAC 제어 장치
- 진동기
- 토질 테스터
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 스틸 픽 랙
- 3M TR, 잠금 샌딩 디스크
- SQUARE D MJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- APPLETON ELECTRIC 글로브 타입, 고압 나트륨 전등
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 풀링 그립, 고강도
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 창도어
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실내/실외 인클로저 에어컨
- KEY-BAK Quik Connect 착탈식 및 개폐식 키체인
- OTC TOOLS 볼 조인트 서비스 키트