항목 | 트리플 빈 재활용 호퍼 |
배터리 포함 | 아니 |
빈 깊이 | 46 5 / 16 " |
빈 높이 | 23 5 / 16 " |
빈 길이 | 46-5 / 16 " |
빈 볼륨 | 1/2 cu. 야드 |
빈 너비 | 24 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색, 빨간색, 녹색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
호환 가능한 포크 폭 | 7" |
덤프 각도 | 90도 |
포크 포켓 센터 | 22.75 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 길이 | 22 3 / 4 " |
포크 포켓 너비 | 7" |
계량기 | 12가. |
게이지 (스틸) | 12가. |
높이 | 27.13 " |
호퍼 높이 | 23.3125 " |
호퍼 길이 | 46.3125 " |
호퍼 유형 | 트리플 빈 |
호퍼 폭 | 80.312 " |
길이 | 57.69 " |
자재 | 강철 |
최대 생산 능력 | 2000의 파운드. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-envir-bin.pdf |
스택 | 아니 |
UPC | 691215086530 |
볼륨 용량 | 1-1 / 2 cu. yd. |
폭 | 80.31 " |
선박 중량 (kg) | 487.35 |
선박 높이 (cm) | 72.23 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 199.55 |
HS 코드 | 7309000090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.