항목 | 전동 리프트 테이블 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
컨트롤 박스 전압 | 24V |
데크 내부 길이 | 41 1 / 4 " |
데크 내부 너비 | 29 3 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 3.5 " |
HP | 1.5 마력 |
길이 | 64 " |
리프트 속도 | 16.8초/피트 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 33.5 " |
맥스. 여행 거리 | 30.125 " |
최소 신장 | 3.375 " |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 41.25 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 29.75 " |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
전원 | 전기 유선 |
전원 장치 높이 | 9-1 / 2 " |
전원 장치 길이 | 26-3 / 4 " |
전원 장치 폭 | 14-3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehu-2.pdf |
올려 진 높이 | 33 1 / 2 " |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
원격 전원 장치 높이 | 9 1 / 2 " |
원격 전원 장치 길이 | 26 3 / 4 " |
원격 전원 장치 폭 | 14 3 / 4 " |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 52.5 " |
선박 중량 (kg) | 266.4 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 141.61 |
선박 폭 (cm) | 133.35 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.