항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
휴대용 전압 | 24V 교류 |
높이 | 3.25 " |
길이 | 66 " |
리프트 속도 | 14초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 35 3 / 4 " |
낮은 높이 | 3.25 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 35 3 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 1/2마력 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 60 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehltx-6060-2-39.pdf |
푸시 버튼 핸드 컨트롤 전압 | 24V 교류 |
올려 진 높이 | 39 " |
여행 시간 | 14 초. |
전압 | 460V 교류 |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 409.05 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTX-1-39 | 1000의 파운드. | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ₩ 11,633,923 | ||
EHLTX-2-39 | 2000의 파운드. | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ₩ 12,359,327 | ||
EHLTX-3.5-39 | 3500의 파운드. | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ₩ 14,905,952 | ||
EHLTX-3-39 | 3000의 파운드. | 39 " | 60 " | - | - | 60 " | ₩ 14,184,494 | ||
EHLTX-3653-2-39 | 2000의 파운드. | 3.25 " | 48 " | 53 " | 36 " | 36 " | ₩ 13,023,792 | ||
EHLTX-4853-2-39 | 2000의 파운드. | 3.25 " | 56 " | 53 " | 48 " | 48 " | ₩ 13,023,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.